Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGX-3/4 Säkring 3 / 4a Ag x 250vac - Förpackning med 5 | AE8QHD 6F054

BUSSMANN AGX-3/4 säkring 3/4a Ag x 250vac - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AE8QHD Modell: AGX-3/4Korsreferens: 6F054
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter1 / 4 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GGX
Säkringsförstärkare3/4
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC
Längd1"
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris
BUSSMANN AGX-10 Säkring 10a Ag x 250vac - Förpackning med 5 | AA9JEN 1DJ53 AGX-10101kA vid 32 VAC, 200A vid 250 VAC, 200A vid 125 VAC5105SEK
BUSSMANN AGX-15 Säkring 15a Ag x 32vac - Förpackning med 5 | AA9JEP 1DJ54 AGX-1515200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5105SEK
BUSSMANN AGX-20 Säkring 20a Ag x 32vac - Förpackning med 5 | AA9JEQ 1DJ56 AGX-20201 kA vid 32 VAC, 10 kA vid 125 VAC5112SEK
BUSSMANN AGX-6 Säkring 6a Ag x 250vac - Förpackning med 5 | AA9JER 1DJ63 AGX-661kA vid 32 VAC, 200A vid 250 VAC, 200A vid 125 VAC5105SEK
BUSSMANN AGX-1/10 Säkring 1 / 10a Ag x 250vac - Förpackning med 5 | AE8QGZ 6F048 AGX-1/101/1035A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5412SEK
BUSSMANN AGX-1/8 Säkring 1 / 8a Ag x 250vac - Förpackning med 5 | AE8QHA 6F049 AGX-1/81/835A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5402SEK
BUSSMANN AGX-1/4 Säkring 1 / 4a Ag x 250vac - Förpackning med 5 | AE8QHB 6F051 AGX-1/41/435A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC5239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGX-3/4 säkring 3/4a Ag x 250vac - förpackning om 5
239SEK /packa