BUSSMANN Amerikanska glassäkringar och keramiska säkringar: Serie GBB


Filter
Kroppsmaterial: Keramik , Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 1 / 4 " , Element: Single , Funktionellt lika med: Littelfuse 322 , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Längd: 1.25 " , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Mycket snabb skådespelare , Spänningsvärde: 250VAC / 125VDC
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris (ex moms)
A
GBB-12-R
12200A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC51 601 SEK
B
GBB-15-R
15200A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC51 612 SEK
C
GBB-25-R
25200A vid 250 VAC, 200A vid 125 VAC/DC51 342 SEK
D
GBB-30-R
30200A vid 250 VAC, 200A vid 125 VAC/DC51 291 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?