Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GBB-30-R Säkring 30a Gbb 250vac / 125vdc - Förpackning med 5 | AA9BVL 1CC18

BUSSMANN GBB-30-R säkring 30a Gbb 250vac/125vdc - paket om 5

Finns i lager
Artikel: AA9BVL Modell: GBB-30-RKorsreferens: 1CC18
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
1 291 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
Diameter1 / 4 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medLittelfuse 322
Säkringsförstärkare30
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200A vid 250 VAC, 200A vid 125 VAC/DC
Längd1.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartMycket snabb skådespelare
Spänningsvärde250VAC / 125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris
BUSSMANN GBB-12-R Säkring 12a Gbb 250vac / 125vdc - Förpackning med 5 | AA9BVH 1CC12 GBB-12-R12200A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC51 601 kr
BUSSMANN GBB-15-R Säkring 15a Gbb 250vac / 125vdc - Förpackning med 5 | AA9BVJ 1CC13 GBB-15-R15200A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC51 612 kr
BUSSMANN GBB-25-R Säkring 25a Gbb 250vac / 125vdc - Förpackning med 5 | AA9BVK 1CC16 GBB-25-R25200A vid 250 VAC, 200A vid 125 VAC/DC51 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GBB-30-R säkring 30a Gbb 250vac/125vdc - paket om 5
1 291 kr /packa