BUSSMANN C22M-seriens brittiska och IEC-säkringar


Filter
Kroppsstil: Patronsäkringar , Diameter: 22mm , Säkringsstorlek/grupp: 22 58 mm x mm , Säkringstyp: Tidsfördröjning / långsamt slag , Avbrottsbetyg: 125A , Längd: 58mm , Mfr. Serier: C22M , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkringslänk , Uppsägningstyp: Clip , Typ: BS88 British Standard Säkring
StilModellVäxelspänningStrömArtikelSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
C22M80
-80ASäkringar500 VAC562 SEK
B
C22M2
-2ASäkringar690 VAC570 SEK
C
C22M10
-10ASäkringar690 VAC570 SEK
B
C22M16
-16ASäkringar690 VAC549 SEK
D
C22M80S
500 VAC80ASäkringar500 VAC716 SEK
B
C22M32S
690 VAC32ASäkringar690 VAC716 SEK
E
C22M40
690 VAC40APatron säkring690 VAC562 SEK
F
C22M25
690 VAC25APatron säkring690 VAC498 SEK
G
C22M50
690 VAC50ASäkringar690 VAC562 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?