Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN C22M10 Specialsäkring, 10A, 690VAC | BD4BJN

BUSSMANN C22M10 specialsäkring, 10A, 690VAC

Finns i lager
Artikel: BD4BJN Modell: C22M10
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
570SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
KroppsstilPatronsäkringar
Ström10A
Diameter22mm
Säkringsstorlek / grupp22 58 mm x mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd58mm
Tillverkare SerierC22M
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
Spänning (AC)690 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0515

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömArtikelSpänning (AC)Pris
BUSSMANN C22M40 specialsäkring, säkringslänk, 690VAC, 40A, patronsäkring | BC8JAT C22M40690 VAC40APatron säkring690 VAC562SEK
BUSSMANN C22M80 Specialsäkring, 80A, 500VAC | BC8QAW C22M80-80ASäkringar500 VAC562SEK
BUSSMANN C22M50 Specialsäkring, 50A, 690VAC | BD2FVC C22M50690 VAC50ASäkringar690 VAC562SEK
BUSSMANN C22M25 specialsäkring, säkringslänk, 690VAC, 25A, patronsäkring | BD2GTK C22M25690 VAC25APatron säkring690 VAC498SEK
BUSSMANN C22M32S Specialsäkring, 32A, 690VAC | BD3KCA C22M32S690 VAC32ASäkringar690 VAC716SEK
BUSSMANN C22M16 Specialsäkring, 16A, 690VAC | BD3PQB C22M16-16ASäkringar690 VAC549SEK
BUSSMANN C22M80S Specialsäkring, 80A, 500VAC | BD4LBH C22M80S500 VAC80ASäkringar500 VAC716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN C22M10 specialsäkring, 10A, 690VAC
570SEK /enhet