BUSSMANN GLD-seriens specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 125 VAC , Diameter: 6.3mm , Säkringstyp: Snabbt slag , Längd: 32mm , Mfr. Serier: GLD , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Tilläggsstift med låg spänning, säkring , Uppsägningstyp: Clip , Typ: Kompletterande säkring med låg spänning , Spänning (AC): 125 VAC
StilModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppAvbryt betygArtikelPris (ex moms)
A
GLD-2
Cartridge2A3AG (6.3 x 32 mm)10kA vid 125VLågspänningssäkring121 SEK
RFQ
B
GLD-1/2
Cartridge500mA3AG (6.3 x 32 mm)10kALågspänningssäkring134 SEK
C
GLD-15
Patronsäkringar15A3AG (6.3 mm x 32 mm)300ASäkringar155 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?