BUSSMANN Kabelbegränsare


Filter
Kroppsmaterial: Melamin , Kroppsstil: Skruva på , Klass: K , Nuvarande omdöme: 30A , Element: Single , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Monteringssätt: Kabel , Förpackning: Bulk , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänning (AC): 600 VAC , Bredd: 1.5 "
StilModellUppsägningstypKabelstorlekDC-spänningsvärdeDiameterFunktionellt lika medAvbryt betygLängdTillverkare SerierPris (ex moms)
A
UHA
-2/0 AWG-1"-100kA vid 250 VAC4"-1 893 SEK
B
LAR-H02
--------33 303 SEK
C
KFM
-750 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA vid 600 VAC10.75 "-18 169 SEK
D
KCM-750-B
--------10 814 SEK
RFQ
B
64926-500
-------649265 432 SEK
B
LAC-15-25
--------24 136 SEK
E
CDB-RV
--------13 165 SEK
F
KDM-V
--------7 018 SEK
G
UHC-K
--------1 993 SEK
B
CDA-R
-------CDA16 086 SEK
B
CDC-P
-------CDC8 700 SEK
H
KDM-B
--------7 982 SEK
B
LAC-50-100SPD
--------23 016 SEK
I
CDB-OV
--------15 342 SEK
E
64913-4/0
-------619134 805 SEK
I
CDC-OV
--------14 868 SEK
J
KJA
--------7 874 SEK
K
CDB-P
-------CDB11 690 SEK
B
64913-400
-------619135 245 SEK
E
LAR-H04
--------33 303 SEK
L
KDT
-500 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA vid 600 VAC8.75 "-9 448 SEK
K
CUG-O
-------CUG5 522 SEK
E
LAN-KA
--------10 669 SEK
B
LAG-H03
--------19 539 SEK
M
KDH
-250 kcmil-1.437 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA vid 600 VAC7.375 "-7 228 SEK
N
KDM
-500 kcmil-1.437 "LittelFuse LFCL200kA vid 600 VAC8 13 / 16 "-8 096 SEK
O
KDP
-500 kcmil-1.875 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA vid 600 VAC9 13 / 16 "-9 541 SEK
M
KDR
-750 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200kA vid 600 VAC10.75 "-14 646 SEK
B
65372-250
--------4 208 SEK
B
CDB-L
-------CDB8 689 SEK
B
LAA-L1
--------48 847 SEK
P
UHT-MY
--------3 431 SEK
Q
UHT-MYR
--250 VDC---4.844 "-4 469 SEK
B
CDA-W
--------16 086 SEK
R
KCY
-4 AWG-1 1 / 16 "-200kA vid 600 VAC5.375 "-4 359 SEK
B
CDC-W
-------CDC13 590 SEK
B
CDF-W
--600 VDC-----11 520 SEK
B
LAR-H03
--------33 303 SEK
Q
UHS-MYR
-------UHS5 810 SEK
B
65398-400
-------653986 625 SEK
E
64913-1/0
--------3 851 SEK
B
65372-500
--------7 143 SEK
B
CUG-R
--------5 522 SEK
G
UHC
------4.844 "UHC1 888 SEK
S
KDU
Blade-------10 885 SEK
T
KEF-V
Blad, Crimp------KEF8 064 SEK
M
KIG
Kabel till bult-------3 765 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?