Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KDH Kabelbegränsare A Klass K600VAC | AA9RNG 1EX21

BUSSMANN KDH Kabelbegränsare A Klass K600VAC

Finns i lager
Artikel: AA9RNG Modell: KDHKorsreferens: 1EX21

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelbegränsare
Body MaterialMelamin
KroppsstilSkruva på
Kabelstorlek250 kcmil
KlassK
Diameter1.437 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medMersen / Ferraz Shawmut CP
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600 VAC
Längd7.375 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellUppsägningstypKabelstorlekDC-spänningsvärdeDiameterFunktionellt lika medAvbryt betygLängdTillverkare SerierPris
BUSSMANN KCY Kabelbegränsare A Klass K600VAC | AA9QYY 1ER50 KCY-4 AWG-1 1 / 16 "-200kA vid 600 VAC5.375 "-4 359 kr
BUSSMANN UHA kabelbegränsare A600VAC melamin | AA9RMG 1EW01 UHA-2/0 AWG-1"-100kA vid 250 VAC4"-1 893 kr
BUSSMANN KDM kabelbegränsare A klass K600VAC | AA9RNH 1EX23 KDM-500 kcmil-1.437 "LittelFuse LFCL200kA vid 600 VAC8 13 / 16 "-8 096 kr
BUSSMANN KDP kabelbegränsare A klass K600VAC | AA9RNJ 1EX24 KDP-500 kcmil-1.875 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA vid 600 VAC9 13 / 16 "-9 541 kr
BUSSMANN KDR Kabelbegränsare A Klass K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200kA vid 600 VAC10.75 "-14 646 kr
BUSSMANN KDT kabelbegränsare A klass K600VAC | AA9RNL 1EX26 KDT-500 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA vid 600 VAC8.75 "-9 448 kr
BUSSMANN KFM Kabelbegränsare A Klass K600VAC | AA9RNM 1EX27 KFM-750 kcmil-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA vid 600 VAC10.75 "-18 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KDH Kabelbegränsare A Klass K600VAC
7 228 kr /enhet