BUSSMANN CC12H1A-TR Ytmonterad säkring, Slow Blow, 1A, 63VDC, 3000 Pack | CD6XHH

BUSSMANN CC12H1A-TR ytmonterad säkring, långsamt slag, 1A, 63VDC, 3000 pack

Artikel: CD6XHH Modell: CC12H1A-TR
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtmonterad säkring
Ström1A
DC-spänningsvärde63 VDC
Säkringsstorlek / grupp1206 Säkringsstorlek
SäkringstypLångsamt slag
Höjd0.6mm
Avbryt betyg50A
Längd3.2mm
Max. Driftstemperatur125 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
FörpackningKlipptejp, musrulle, rulle
Typ av produktSMD-säkringar
Resistens350 MOhms
Spänning (DC)63VDC
Bredd1.6mm

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.06

Produktinformation:

    • CC12H-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelFörpackningResistensPris
BUSSMANN CC12H2.5A-TR Ytmonterad säkring, Slow Blow, 2.5A, 63VDC, 3000 Pack | CD6XFY CC12H2.5A-TR2.5A1206 SäkringsstorlekLångsamt slagYtmonterad säkringKlipptejp, musrulle, rulle70 MOhms-
RFQ
BUSSMANN CC12H4A-TR Ytmonterad säkring, 4A, 63VDC | CD6XGQ CC12H4A-TR4A1206 (3216 metrisk)Tidsfördröjning / långsamt slagSäkringarKlipp band30 MOhms-
RFQ
BUSSMANN CC12H1.5A-TR Ytmonterad säkring, 1.5A, 63VDC | CD6XJQ CC12H1.5A-TR1.5A1206 (3216 metrisk)Tidsfördröjning / långsamt slagSäkringarKlipp band178 MOhms-
RFQ
BUSSMANN CC12H2A-TR Ytmonterad säkring, Slow Blow, 2A, 63VDC, 3000 Pack | CD6XKA CC12H2A-TR2A1206 SäkringsstorlekLångsamt slagYtmonterad säkringKlipptejp, musrulle, rulle100 MOhms-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CC12H1A-TR ytmonterad säkring, långsamt slag, 1A, 63VDC, 3000 pack