BUSSMANN CIF21-seriens brittiska och IEC-säkringar


Filter
Växelspänning: 600 VAC , DC-spänningsklass: 250 VDC , Diameter: 13.8mm , Säkringsstorlek/grupp: HRCI-CA , Avbrottsbetyg: 200kA , Längd: 54.5mm , Mfr. Serier: CIF21 , Monteringssätt: Hingst , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Säkringslänk med hög brottkapacitet , Uppsägningstyp: Bulta ner , Typ: BS88 British Standard Säkring , Spänning (AC): 600 VAC
StilModellKroppsstilStrömPris (ex moms)
A
10CIF21
Patronblad10A319 SEK
B
6CIF21
Säkringar för kassettblad6A251 SEK
B
25CIF21
Säkringar för kassettblad25A276 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?