Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 10CIF21 högbrott patronsäkring, 10A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: BC9MYJ Modell: 10CIF21
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
319SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning600 VAC
KroppsstilPatronblad
Ström10A
DC-spänningsvärde250 VDC
Diameter13.8mm
Säkringsstorlek / gruppHRCI-CA
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd54.5mm
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktSäkringslänk med hög brottkapacitet
UppsägningstypBulta ner
TypBS88 British Standard Säkring
Spänning (AC)600 VAC
Spänning (DC)250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0146

Produktinformation:

    • CIF21-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömPris
BUSSMANN 25CIF21 Specialsäkring, högt brott, 600VAC/250VDC, 25A, patron | BD3JUL 25CIF21Säkringar för kassettblad25A276SEK
BUSSMANN 6CIF21 Specialsäkring, högt brott, 600VAC/250VDC, patron | BD3VNZ 6CIF21Säkringar för kassettblad6A251SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 10CIF21 högbrott patronsäkring, 10A, 600VAC
319SEK /enhet