Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN BBS-3/4 Säkring 3 / 4a Ej indikerande Bbs 600vac | AA9ETK 1CT09

BUSSMANN BBS-3/4 Säkring 3/4a Ej indikerande Bbs 600vac

Finns i lager
Artikel: AA9ETK Modell: BBS-3/4Korsreferens: 1CT09

Få det Maj 8, Onsdag
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassKompletterande lågspänning
Diameter13 / 32 "
EAN5027590407328
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz Shawmut SBS
Säkringsförstärkare3/4
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 600 VAC
Längd1.375 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.4
Fartygets längd (cm)0.91
Fartygets bredd (cm)0.91
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygSpänningsvärdePris
BUSSMANN BBS-1 Säkring 1a Ej indikerande Bbs 600vac | AA9EHU 1CR94 BBS-1110kA vid 600 VAC600 VAC101SEK
BUSSMANN BBS-1-1 / 2 Säkring 1-1 / 2a Ej indikerande Bbs 600vac | AA9EHV 1CR95 BBS-1-1 / 21.510kA vid 600 VAC600 VAC151SEK
BUSSMANN BBS-1-6 / 10 Säkring 1-6 / 10a Ej indikerande Bbs 600vac | AA9EHW 1CR96 BBS-1-6 / 101-6/1010kA vid 600 VAC600 VAC101SEK
BUSSMANN BBS-1/10 Säkring 1 / 10a Ej indikerande Bbs 600vac | AA9EHX 1CR98 BBS-1/101/1010kA vid 600 VAC600 VAC151SEK
BUSSMANN BBS-1/2 Säkring 1 / 2a Ej indikerande Bbs 600vac | AA9EHY 1CR99 BBS-1/21/210kA vid 600 VAC600 VAC82SEK
BUSSMANN BBS-1/4 Säkring 1 / 4a Ej indikerande Bbs 600vac | AA9ETC 1CT01 BBS-1/41/410kA vid 600 VAC600 VAC149SEK
BUSSMANN BBS-10 Säkring 10a Ej indikerande Bbs 250vac | AA9ETD 1CT02 BBS-101010kA vid 250 VAC250 VAC164SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BBS-3/4 Säkring 3/4a Ej indikerande Bbs 600vac
90SEK /enhet