A B Förstärkare AC: 20 , Indikator för trasig säkring: Nej , Kroppsmaterial: Fenol , Färg: Svart , Kompatibel med: 6.35 31.8 mm x mm , Ledarmaterial: Koppar , Anslutningstyp: Pressa , Nuvarande omdöme: 20A , Säkringsblockdesign: Väderbeständig , Fuse Dia.: 0.25 " , Säkringslängd: 1.25 " , Säkringstyp: Glas och keramik , Säkring UL klass: H, K , Höjd: 0.25 " , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , IP-betyg: IP54 , Längd: 3.22 " , Max. ampere: 20 , Max. Spänning: 250 , Monteringssätt: I kö , Antal polacker: 1 , Produkttyp: Säkringshållare , Uppsägningstyp: Pressa , Typ: Vattentät , Bredd: 0.25 "