Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HFA-R Säkringshållare, 20 A, 250 V | AA9HFW 1DD10

BUSSMANN HFA-R Säkringshållare, 20 A, 250 V

Finns i lager
Artikel: AA9HFW Modell: HFA-RKorsreferens: 1DD10

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line säkringshållare
Växelspänning250 VAC
Strömområde0 till 20
Förstärkare AC20
SäkringsindikatorNej
Body MaterialFenol
FärgSvart
AnslutningstypPressa
DC-spänningsvärde125 VDC
SäkringsblockdesignVäderbeständig
Säkring Dia.0.25 "
Säkringslängd1.25 "
SäkringstypGlas och keramik
Säkring UL-klassH, K
Höjd0.25 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd3.22 "
Max. Förstärkare20
Max. Spänning250
MonteringsstilI kö
Antal poler1
Bredd0.25 "
Trådstorlek16 till 12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningDC-spänningsvärdeTrådstorlekPris
BUSSMANN HFA-HH-R Säkringshållare, 1/4 tum Quick Connect, 20 A, 250 V | BC8PLZ HFA-HH-R---455SEK
RFQ
BUSSMANN HFA-HH Säkringshållare, 1/4 Inch Quick Connect, 20 A, 250 V | BC9PZV HFA-HH---562SEK
RFQ
BUSSMANN HFA Säkringshållare, 20 A, 250 V | BD4AKY HFA250V ACInte betygsatt#16 till #12514SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HFA-R Säkringshållare, 20 A, 250 V
1 219 kr /enhet