BUSSMANN Höghastighetssäkring, storlek ET, BS88, brittisk stil


Filter
Klass: Klass AR , Diameter: 19.1mm , Säkringsstorlek/grupp: BS88 , Säkringstyp: Snabbt slag , Mfr. Serier: ET , Monteringssätt: Hingst , Förpackning: Bulk , Uppsägningstyp: Bulta ner , Typ: Säkring , Spänning (AC): 500 VAC , Spänningsvärde: 690V, 700V , Wattförluster: 20W , Bredd: 20mm
StilModellKroppsstilStrömHöjdAvbryt betygArtikelLängdPris (ex moms)
A
40ET
----Säkring-1 112 SEK
B
63ET
Patronblad63A-200kAHalvledarsäkring77mm1 280 SEK
C
45ET
Patronblad45A-200kAHalvledarsäkring77mm1 112 SEK
D
32ET
Patronblad32A-200kAHalvledarsäkring77mm985 SEK
E
15ET
Säkringar för kassettblad15A--Säkring77mm964 SEK
F
12ET
Säkringar för kassettblad12A--Halvledarsäkring77mm876 SEK
G
80ET
Säkringar för kassettblad80A20mm200 kA RMS Sym, 50 kA vid 500V DCSäkring76mm1 280 SEK
H
8ET
Säkringar för kassettblad8A--Halvledarsäkring77mm876 SEK
I
35ET
Säkringar för kassettblad35A--Säkring77mm1 112 SEK
J
56ET
Säkringar för kassettblad56A19.1mm200kAHalvledarsäkring77mm1 112 SEK
K
20ET
Säkringar för kassettblad20A--Säkring77mm876 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?