Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 80ET Specialsäkring, 80 A, 500 VAC | BD2CXW

BUSSMANN 80ET Specialsäkring, 80 A, 500 VAC

Finns i lager
Artikel: BD2CXW Modell: 80ET
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
1 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilSäkringar för kassettblad
KlassKlass AR
Ström80A
Diameter19.1mm
Säkringsstorlek / gruppBS88
SäkringstypSnabbt slag
Höjd20mm
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200 kA RMS Sym, 50 kA vid 500V DC
Längd76mm
Tillverkare SerierET
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
UppsägningstypBulta ner
TypSäkring
Spänning (AC)500 VAC
Spänningsvärde690V, 700V
Wattförluster20W
Bredd20mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0403
Fartygets höjd (cm)2
Fartygets längd (cm)7.6
Fartygets bredd (cm)2

Produktinformation:

Bussmann 80ET specialsäkring ger förbättrat skydd för kritiska kretsar i industrimaskiner, kraftdistributionssystem, elektroniska enheter, bilsystem och installationer för förnybar energi. Denna specialsäkring säkerställer pålitlig prestanda i krävande miljöer.

Funktioner:

  • Den har en kompakt design som möjliggör enkel integrering i utrymmesbegränsade elektriska system.
  • Denna snabbverkande säkring ger snabb respons på överströmsförhållanden, vilket minimerar potentiella skador på ansluten utrustning.
  • Den har en diameter på 19.1 mm, vilket gör den lätt att integrera i trånga utrymmen inom elsystem.
  • Denna säkring är utrustad med ett patronblad och erbjuder en strömstyrka på 80A, vilket säkerställer skydd för kretsar med stort strömbehov.
  • Den har bult-down avslutning, vilket ger en säker och stabil anslutning för effektivt kretsskydd.
  • Denna säkring erbjuder dubbliknande montering, vilket säkerställer säker och effektiv installation på kompatibla dubbar.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna Bussmann 80ET specialsäkring?

A.

  • Stäng av strömmen till kretsen för att förhindra elektriska faror.
  • Välj en Bussmann 80ET specialsäkring med rätt strömstyrka för din applikation.
  • Kontrollera att kretsen är strömlös och säker att arbeta på.
  • Rikta in säkringen på de kompatibla bultarna, och säkerställ att den är rätt orienterad.
  • Använd lämpliga verktyg för att säkert dra åt bultavslutningen, vilket säkerställer en stabil anslutning.
  • Kontrollera att säkringen sitter korrekt och säkrad på plats.
  • Slå på strömmen igen och testa kretsen för att säkerställa korrekt funktionalitet.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder den här säkringen?

A.

  • Följ alltid rekommenderade installationsriktlinjer.
  • Se till att kretsen är strömlös när du byter säkring.
  • Bär lämplig skyddsutrustning och konsultera tillverkarens instruktioner för korrekt användning.

F. Kan jag hitta andra ET-säkringar med olika strömstyrka?

A. Ja, Raptor Supplies erbjuder andra säkringar i Bussmann ET-serien, som t.ex 15 OCH, 20ET och 35ET säkringar med strömstyrkor på 15, 20 respektive 35A.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömHöjdAvbryt betygArtikelLängdPris
BUSSMANN 45ET Halvledarsäkring, snabbblåsande, 45A, 500VAC | BC8AAQ 45ETPatronblad45A-200kAHalvledarsäkring77mm1 112 kr
BUSSMANN 63ET Halvledarsäkring, snabbblåsande, 63A, 500VAC | BC8NGH 63ETPatronblad63A-200kAHalvledarsäkring77mm1 280 kr
BUSSMANN 15ET Specialsäkring, 15A, 500VAC | BC8XTZ 15ETSäkringar för kassettblad15A--Säkring77mm964SEK
BUSSMANN 12ET Specialsäkring, höghastighetshalvledare, snabbblåsning, 500VAC, 12A | BC9JTA 12ETSäkringar för kassettblad12A--Halvledarsäkring77mm876SEK
BUSSMANN 56ET Specialsäkring, höghastighetshalvledare, snabbblåsning, 500VAC, 56A | BD2FQW 56ETSäkringar för kassettblad56A19.1mm200kAHalvledarsäkring77mm1 112 kr
BUSSMANN 20ET Specialsäkring, 20A, 500VAC | BD2JBF 20ETSäkringar för kassettblad20A--Säkring77mm876SEK
BUSSMANN 8ET Specialsäkring, höghastighetshalvledare, snabbblåsning, 500VAC, 9A | BD2XFC 8ETSäkringar för kassettblad8A--Halvledarsäkring77mm876SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 80ET Specialsäkring, 80 A, 500 VAC
1 280 kr /enhet