ALTRONIX Strömförsörjningsladdare/kort, 4 PTC


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 4.50 , Kapslingshöjd (in.): 15.5 , Kapslingsbredd (in.): 12.00 , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Utström: 10A , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Typ: Multi-OutPut strömförsörjning / laddare
StilModellArtikelAntal utgångarSpänningsutgångPris (ex moms)
A
AL1012ULXPD4CB
Strömförsörjning 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 533 SEK
B
AL1024ULXPD4CB
Strömförsörjning 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 637 SEK

Strömförsörjningsladdare/kort, 4 PTC

Altronix multi-output strömförsörjningsladdare omvandlar 115V AC, 60 Hz ingång till fyra, 12VDC eller 24VDC, Klass 2, strömutgångar. De har filtrerade och elektroniskt reglerade utgångar för en jämn likströmsförsörjning och ger skydd mot kortslutningar och termiska överbelastningar. Dessa enheter erbjuder automatisk växling till standby-batterier vid AC-avbrott och har inbyggda laddare för förseglade, blysyra- eller gelbatterier. De visuella reläindikatorerna förhindrar överspännings- och överströmsfel. De tillhandahåller övervakning av låg batterinivå genom formulär C-kontakter för att utlösa rapporterings- eller signaleringsenheter. Välj från ett brett utbud av dessa laddare med driftstemperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?