Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KAC-125 Säkring 125a Kac 600vac | AA9JYA 1DM65

BUSSMANN KAC-125 Säkring 125a Kac 600vac

Finns i lager
Artikel: AA9JYA Modell: KAC-125Korsreferens: 1DM65

Få det Maj 20, Måndag
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
2 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilSkruva på
KlassHigh Speed
Diameter1.5 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medLittelfuse KLC
Säkringsförstärkare125
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600 VAC
Längd5 9 / 64 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
Fartygets höjd (cm)4.42
Fartygets längd (cm)15.21
Fartygets bredd (cm)4.37
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareLängdPris
BUSSMANN KAC-20 Säkring 20a Kac 600vac | AA9JJP 1DK16 KAC-209 / 16 "202.875 "1 177 kr
BUSSMANN KAC-30 Säkring 30a Kac 600vac | AA9JJQ 1DK19 KAC-309 / 16 "302.875 "891SEK
BUSSMANN KAC-200 Säkring 200a Kac 600vac | AA9JYB 1DM68 KAC-2001.5 "2005 9 / 64 "3 426 kr
BUSSMANN KAC-100 Säkring 100a Kac 600vac | AA9QBV 1EM12 KAC-1001"1005"1 197 kr
BUSSMANN KAC-70 Säkring 70a Kac 600vac | AA9QBW 1EM13 KAC-701"705"1 642 kr
BUSSMANN KAC-400 Säkring 400a Kac 600vac | AA9QKU 1EN68 KAC-4002"4006.187 "3 800 kr
BUSSMANN KAC-500 Säkring 500a Kac 600vac | AA9RLW 1EV21 KAC-5002.5 "5006.25 "6 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KAC-125 Säkring 125a Kac 600vac
2 602 kr /enhet