BUSSMANN JCK-A-seriens mellanspänningssäkringar


Filter
Diameter: 3" , Avbrottsbetyg: 80 kA, 50 kA , Längd: 11.24 " , Mfr. Serier: JCK-A , Förpackning: Bulk , Produkttyp: R-klassad mellanspänningssäkring
StilModellVäxelspänningStrömUppsägningstypSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
JCK-A-6R
2.540 k VAC170APatron (ej standard)2.54k VAC26 840 SEK
A
JCK-A-18R
2.540 k VAC390APatron (ej standard)2.54k VAC31 488 SEK
A
JCK-A-12R
2.540 k VAC230APatron (ej standard)2.54k VAC31 189 SEK
A
JCK-A-3R
2.540 k VAC100AIcke-standardpatron2.54k VAC16 258 SEK
B
JCK-A-9R
2.540 k VAC200AIcke-standardpatron2.54k VAC28 166 SEK
A
JCK-A-4R
2.540 k VAC130APatron (ej standard)2.54k VAC16 258 SEK
A
JCK-A-2R
2.540 k VAC70APatron (ej standard)2.54k VAC16 258 SEK
A
JCK-A-5R
27.540 k VAC150APatron (ej standard)27.54k VAC21 547 SEK

JCK-A-seriens mellanspänningssäkringar

Bussmann JCK-A-seriens mellanspänningssäkringar är designade för eftermontering av befintlig hårdvara, vilket gör dem till ett idealiskt val för uppgradering av elektriska system. Dessa UL-listade säkringar har en öppen säkringsindikator för enkel felsökning, eftersom de ger en visuell indikation när en säkring har gått. De kommer med en möjlighet att inkludera en Cutler Hammer-krokögla, vilket förenklar processen med att sätta i och ta bort säkringarna. Dessa reservsäkringar erbjuder tillförlitligt strömbegränsat skydd för mellanspänningsmotorstyrningar, vilket säkerställer säkerheten och smidig drift av det elektriska systemet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?