BUSSMANN KUX-serie plintar


Filter
Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 60A , Höjd: 1.25 " , Husmaterial: termoplast , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.62in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Spänning: 600V , Bredd: 2" , trådmätare: 22 AWG till 6 AWG , Max trådmätare: 6 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG
StilModellLängdPris (ex moms)
A
KUX2-BPNU
2.5 "49 SEK
B
KUX4-W
3.75 "90 SEK
B
KUX6-W
5"138 SEK
C
KUX12-WWCMT
8.75 "350 SEK
D
KUXRL12
8.75 "445 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?