Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KUX6-W terminalblock, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50-pack | BC8DPZ

BUSSMANN KUX6-W terminalblock, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 pack

Finns i lager
Artikel: BC8DPZ Modell: KUX6-W

Få det Maj 14, Tisdag
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
138SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström60A
Höjd1.25 "
Husets materialtermoplast
Längd5"
Max. Driftstemperatur105 grader C
MonteringsvinkelRakt
Antal positioner6
Antal rader2
Tonhöjd0.62in
PläteringNickel
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd2"
Wire Gauge22 AWG till 6 AWG
Trådmätare Max6 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUSSMANN KUXRL12 plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50-pack | BC7TZJ KUXRL128.75 "445SEK
BUSSMANN KUX12-WWCMT plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50-pack | BC9PZZ KUX12-WWCMT8.75 "350SEK
BUSSMANN KUX4-W terminalblock, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50-pack | BD2XXZ KUX4-W3.75 "90SEK
BUSSMANN KUX2-BPNU Plint, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 250-pack | BD3FME KUX2-BPNU2.5 "49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KUX6-W terminalblock, mätare 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 pack
138SEK /enhet