BUSSMANN LPN-RK SP-säkringar i klass RK1


Filter
Växelspänning: 250 VAC , DC-spänningsklass: 250 VDC , Diameter: 0.56 " , Avbrottsbetyg: 300kA , Längd: 2" , Mfr. Serier: LPN-RK_SP , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Industriella säkringar , Spänning (AC): 250 VAC
StilModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypUppsägningstypPris (ex moms)
A
LPN-RK-3 / 10SP
Cartridge300mALåg toppLångsamt slagClip765 SEK
B
LPN-RK-110SP-TP
Patronblad110ALåg toppLångsamt slagKniv blad4 077 SEK
C
LPN-RK-80SP-TP
Patronblad80ALåg toppLångsamt slagKniv blad1 698 SEK
B
LPN-RK-125SP-TP
Patronblad125ALåg toppLångsamt slagKniv blad3 601 SEK
D
LPN-RK-70SP-TP
Säkringar för kassettblad70ALÄGTTidsfördröjning / långsamt slagKniv blad1 698 SEK
B
LPN-RK-150SP-TP
Säkringar för kassettblad150ALÄGTTidsfördröjning / långsamt slagKniv blad3 601 SEK
B
LPN-RK-200SP-TP
Säkringar för kassettblad200ALÄGTTidsfördröjning / långsamt slagKniv blad3 601 SEK
D
LPN-RK-100SP-TP
Säkringar för kassettblad100ALÄGTTidsfördröjning / långsamt slagKniv blad1 698 SEK
E
LPN-RK-4 / 10SP
Patronsäkringar400mALÄGTTidsfördröjning / långsamt slagClip181 SEK
F
LPN-RK-2-1 / 4SP
Patronsäkringar2.25ALÄGTTidsfördröjning / långsamt slagClip181 SEK
E
LPN-RK-2 / 10SP
Patronsäkringar200mALÄGTTidsfördröjning / långsamt slagClip181 SEK

LPN-RK SP-säkringar i klass RK1

Bussmann LPN-RK SP Series Klass RK1 säkringar används i stora distributionscentraler, kraftpaneler och motorstyrningscentraler för att skydda de elektriska enheterna från skador. De har anslutningar för bladände x bladände för förbättrat skydd. Dessa säkringar erbjuder avbrottsvärden på 300kAIC vid 250VAC och 100kAIC vid 250VDC och har en patronbladkropp för strukturell styvhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?