BUSSMANN LPN-RK SP-specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 250 VAC , DC-spänningsklass: 250 VDC , Diameter: 0.56 " , Säkringsstorlek/grupp: LÄGT , Säkringstyp: Tidsfördröjning / långsamt slag , Avbrottsbetyg: 300kA , Längd: 2" , Mfr. Serier: LPN-RK_SP , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Industriella säkringar , Spänning (AC): 250 VAC
StilModellKroppsstilStrömArtikelUppsägningstypPris (ex moms)
A
LPN-RK-225SP-TP
--Industriell säkring-6 610 SEK
A
LPN-RK-175SP-TP
Säkringar för kassettblad175AElektronisk säkringKniv blad3 775 SEK
B
LPN-RK-1-1 / 8SP
Patronsäkringar1.125AElektronisk säkringClip406 SEK
C
LPN-RK-1-4 / 10SP
Patronsäkringar1.4AElektronisk säkringClip181 SEK

LPN-RK SP-specialsäkringar

Bussmann LPN-RK SP-seriens specialsäkringar används i matar- och grenkretsar, transformatorer, motorer, solenoider och allmänna kretsar. Dessa UL-listade och CSA-certifierade enheter har en avbrottsklassning på 300 kAIC för ökad säkerhet. Dessa säkringar kan minska befintligt säkringslager med upp till 33 % och bibehålla konsekventa 2:1 ampasitetsförhållanden för förbättrad koordination för förbättrad systemkontroll. De har tidsfördröjning för 130 % FLA-dimensionering och reservmotorskydd. Dessa säkringar erbjuder strömbegränsningsmöjligheter för att skydda nedströmskomponenter från de termiska och magnetiska effekterna av kortslutningsströmmar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?