Kroppsmaterial: Melamin , Klass: Klass RK1 , Kopplingstyp: Bladände x Bladände , Diameter: 1 1 / 8 " , Element: Dubbel , Avsluta: Förtennad , För säkringsblockserien: 1 sovrum, 600 kr , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID , Säkringsförstärkare: 100 , Säkringsblockdesign: Avslag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC , Monteringssätt: Hållare , Antal paket: 10 , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Industriella säkringar , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Respons tid: 8 sek. @ 500 % , Fart: Tidsfördröjning , Uppsägningstyp: Kniv blad , Visuell indikation: Ej indikerande , Spänning (AC): 600 VAC