Bussmann LPS-RK-400SP-TP industrikraftsäkring skyddar utrustning, maskiner och kretsar mot överströmsförhållanden. Med en 400A ampere, klarar den tunga elektriska belastningar, säkerställer oavbruten drift och förhindrar skador från kortslutningar eller överdrivna strömmar. Denna säkring är idealisk för tillverkningsanläggningar, kommersiella anläggningar och andra tunga miljöer där pålitlig kraftdistribution och utrustningsskydd behövs.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan jag ersätta denna Bussmann LPS-RK-400SP-TP-säkring med en högre eller lägre strömmärkt säkring?
A. Du måste byta ut säkringen mot exakt samma strömmärkta säkring för att säkerställa korrekt skydd, eftersom ändring av märkvärdet kan äventyra säkerheten.
F. Vilka är de viktigaste faktorerna att tänka på när man väljer rätt säkring för en applikation?
A. Strömmärke, märkspänning, tids-strömegenskaper och miljöförhållanden är avgörande faktorer.
F. Vad är skillnaden mellan en säkring och en strömbrytare?
S. Säkringar är vanligtvis enklare enheter som behöver bytas ut efter utlösning, medan strömbrytare kan återställas efter utlösning. Kunder som söker brytare med återställningsmöjligheter kan överväga varumärkets AZ-3-D50 strömbrytare.
F. Vilka är fördelarna med infälld montering i denna Dayton 5NKJ2 dränerbara spjäll?
A.
- Försänkt montering hjälper denna enhet att passa in i ett försänkt eller infällt område, vilket gör den idealisk för begränsade utrymmen.
- Denna monteringsstil bidrar till ett snyggare och mer sömlöst utseende. Genom att monteras jämnt eller delvis inuti en yta erbjuder detta galler en mer sammanhållen estetik.
- Det försänkta fästet ger skydd mot oavsiktliga skador eller miljöfaktorer, såsom stötar eller andra föroreningar.
F. Vilken betydelse har den dränerbara bladtypen?
A. Den dränerbara bladtypen förhindrar vatten från att samlas, vilket säkerställer effektiv regnvattenhantering och förhindrar potentiella skador orsakade av vatteninfiltration.
F. Hur är spjälornas fågelskärm till nytta?
A. Detta galler har en fågelskärm för att förhindra att fåglar och skräp kommer in samtidigt som det bibehåller ett korrekt luftflöde.
F. Ingår installationsfästen med denna enhet?
S. Ja, den innehåller skärmfästen för att effektivt säkra fågelskärmen på plats.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande Bussmann-säkring med högre strömstyrka?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder Bussman katridge säkring med en strömstyrka på 500A.