Bussmann LPS-RK-100SP säkring är designad för att avbryta alltför höga strömmar och förhindra skador orsakade av kortslutning eller överbelastning. Det används i tillverkningsanläggningar, datacenter och kraftdistributionspaneler.
Funktioner:
- Bussmann LPS-RK-100SP säkring stöder spänningar upp till 600VAC och 300VDC, vilket gör den anpassningsbar till olika spänningsnivåer i olika uppställningar.
- Den har en design med dubbla element för svar på kortslutningsfel samtidigt som den erbjuder tidsfördröjningsfunktioner.
- Denna säkring har avbrottsvärden på 300kA (för AC-försörjning) och 100kA (för DC-försörjning).
- Den har 130 % av full belastningsströmstyrka (FLA) när den ger reservskydd för motorer.
- Denna Bussmann LPS-RK-100SP säkringsgränsström mildrar de skadade termiska och magnetiska effekterna av kortslutningsströmmar.
- För modell med högre strömstyrka, kolla in Bussmann säkring med strömstyrka upp till 500A.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är betydelsen av dubbla element i Bussmann LPS-RK-100SP säkring?
S. Säkringar med dubbla element erbjuder en kombination av snabbverkande och tidsfördröjningsskydd, vilket gör dem lämpliga för en lång rad applikationer som kräver både snabba felavbrott och överbelastningstolerans.
F. Vad är syftet med tidsfördröjningsmekanismen i denna säkring?
S. Tidsfördröjningsmekanismen tillåter säkringen att tolerera korta överbelastningar, såsom de som uppstår under motorstart. Den förhindrar onödig snubbel samtidigt som den skyddar mot ihållande överströmmar.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer säkring för min applikation?
A. Viktiga faktorer inkluderar strömstyrka, märkspänning, avbrottsklassning och driftstemperatur.