Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 25NHG000B-690 Specialsäkring, 25A, 690VAC | BD3APP

BUSSMANN 25NHG000B-690 specialsäkring, 25A, 690VAC

Finns i lager
Artikel: BD3APP Modell: 25NHG000B-690
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
633SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
Växelspänning690 VAC
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström25A
Säkringsstorlek / gruppNHG000
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilDubbel indikator
Tillverkare SerierNHG_B-690
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkringslänk med hög brottkapacitet
UppsägningstypKniv blad
TypBS88 British Standard Säkring
Spänning (AC)690 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1501

Produktinformation:

    • NHG_B-690-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömSäkringstypAvbryt betygArtikelPris
BUSSMANN 6NHG000B-690 Specialsäkring, 6A, 690VAC | BD2RXH 6NHG000B-690Säkringar med fyrkantiga kroppsblad6ATidsfördröjning / långsamt slag-Säkringar1 238 kr
BUSSMANN 20NHG000B-690 Specialsäkring, 20A, 690VAC | BD2XEZ 20NHG000B-690Säkringar med fyrkantiga kroppsblad20ATidsfördröjning / långsamt slag-Säkringar2 611 kr
BUSSMANN 35NHG000B-690 Bladsäkring med fyrkantig kropp, hög brott, 690VAC, 35A | BD3FXV 35NHG000B-690Säkringar med fyrkantiga kroppsblad35ATidsfördröjning / långsamt slag-Bladesäkring633SEK
BUSSMANN 32NHG000B-690 Specialsäkring, 32A, 690VAC | BD3JGY 32NHG000B-690Säkringar med fyrkantiga kroppsblad32ATidsfördröjning / långsamt slag-Säkringar1 238 kr
BUSSMANN 2NHG000B-690 Bladsäkring med fyrkantig kropp, hög brott, 690VAC, 2A | BD3RTN 2NHG000B-690Säkringar med fyrkantiga kroppsblad2ATidsfördröjning / långsamt slag-Bladesäkring1 238 kr
BUSSMANN 10NHG000B-690 högbrott patronsäkring, långsamt slag, 10A, 690VAC, 3-pack | BD4GJD 10NHG000B-690Fyrkantig kroppsblad10ALångsamt slag-Patron säkring1 238 kr
BUSSMANN 40NHG000B-690 Lågspänningssäkring, 40 A, 690 V | BD4HNJ 40NHG000B-690Säkringar med fyrkantiga kroppsblad40ATidsfördröjning / långsamt slag120 kAIC, 120 kASäkringslänk633SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 25NHG000B-690 specialsäkring, 25A, 690VAC
633SEK /enhet