Bussmann 40NHG000B-690 specialsäkring är användbar för elsystem med låg spänning (mindre än eller lika med 1.5 kV). Det används inom kraftproduktion, järnväg och transport, medicin och telekommunikation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur klassificeras en säkring?
A. Säkringar är klassade baserat på deras strömförande kapacitet och spänning. Strömmärket anger den maximala säkra ström som säkringen kan hantera utan att smälta, medan märkspänningen anger den maximala spänningen som säkringen säkert kan bryta.
F. Vad är skillnaden mellan snabba och långsamma säkringar?
A. Snabbsäkringar smälter snabbt när de utsätts för för hög ström, vilket ger snabbt skydd. Långsamma säkringar, även kända som tidsfördröjningssäkringar, har en fördröjning innan de smälter, vilket tillåter tillfälliga överströmmar (som motorstart) att passera utan att säkringen löser ut.
F. Kan en trasig säkring återanvändas?
S. Nej, en trasig säkring ska bytas ut mot en ny. När en säkring väl har smält och brutit kretsen kan den inte återställas eller återanvändas.