BUSSMANN PCB-seriens specialsäkringar


Filter
Kroppsstil: Blyade säkringar , Säkringsstorlek/grupp: PC-Tron , Säkringstyp: Snabbt slag , Höjd: 4.67mm , Längd: 8.89mm , Mfr. Serier: PCB , Förpackning: Bulk , Uppsägningstyp: Radial , Spänning (AC): 250 VAC , Bredd: 8.13mm
StilModellStrömAvbryt betygArtikelPris (ex moms)
A
PCB-1-1 / 2-R
1.5A-Säkringar62 SEK
B
PCB-1-R
1A-Säkring på kretskortmontering62 SEK
RFQ
C
PCB-2-1 / 2-R
2.5A50AGenom hålbaserad säkring62 SEK
D
PCB-2-R
2A50ASäkring på kretskortmontering62 SEK
E
PCB-3-R
3A-Säkring på kretskortmontering62 SEK
RFQ
F
PCB-1/2-R
500mA50A vid 250VAC, 10kA vid 125VAC, 5.9kA vid 450VDCSäkring på kretskortmontering62 SEK
G
PCB-3/4-R
750mA-Säkringar62 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?