Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN PCB-1-1/2-R blyad säkring, 1.5A, 250VAC | BD2RFG

BUSSMANN PCB-1-1/2-R blyad säkring, 1.5A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD2RFG Modell: PCB-1-1/2-R
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
KroppsstilBlyade säkringar
Ström1.5A
Säkringsstorlek / gruppPC-Tron
SäkringstypSnabbt slag
Höjd4.67mm
IndikatorstilUtan indikator
Längd8.89mm
Tillverkare SerierPCB
FörpackningBulk
UppsägningstypRadial
Spänning (AC)250 VAC
Bredd8.13mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygArtikelPris
BUSSMANN PCB-1/2-R PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 500mA, 250VAC, 5-pack | BC7ZAC PCB-1/2-R500mA50A vid 250VAC, 10kA vid 125VAC, 5.9kA vid 450VDCSäkring på kretskortmontering62SEK
BUSSMANN PCB-2-R PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 2A, 250VAC, 5-pack | BC8KNK PCB-2-R2A50ASäkring på kretskortmontering62SEK
BUSSMANN PCB-2-1/2-R blyförsäkring med genomgående hål, specialsäkring på PCB-monterad, snabbblåsande, 250VAC, 2.5A | BD2EMW PCB-2-1 / 2-R2.5A50AGenom hålbaserad säkring62SEK
BUSSMANN PCB-3-R PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 3A, 250VAC, 5-pack | BD2GUR PCB-3-R3A-Säkring på kretskortmontering62SEK
RFQ
BUSSMANN PCB-3/4-R blyad säkring, 750mA, 250VAC | BD2HLM PCB-3/4-R750mA-Säkringar62SEK
BUSSMANN PCB-1-R PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 1A, 250VAC, 5-pack | BD3BUZ PCB-1-R1A-Säkring på kretskortmontering62SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PCB-1-1/2-R blyad säkring, 1.5A, 250VAC
62SEK /enhet