Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FNA-2/10 Säkring 2 / 10a Indikerar Fna 250vac | AA9EUG 1CT39

BUSSMANN FNA-2/10 Säkring 2/10a Indikerar Fna 250vac

Finns i lager
Artikel: AA9EUG Modell: FNA-2/10Korsreferens: 1CT39

Få det Maj 15, Onsdag
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassKompletterande
Diameter13 / 32 "
EAN5027590170437
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz GFN
Säkringsförstärkare2/10
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.71
Fartygets längd (cm)0.89
Fartygets bredd (cm)0.89
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygSpänningsvärdePris
BUSSMANN FNA-1 Säkring 1a indikerar Fna 125vac glasfiber | AA9ETW 1CT20 FNA-1110kA vid 125 VAC125 VAC160SEK
BUSSMANN FNA-1-1 / 2 Säkring 1-1 / 2a Indikerar Fna 125vac | AA9ETX 1CT21 FNA-1-1 / 21.510kA vid 125 VAC125 VAC134SEK
BUSSMANN FNA-1-1 / 4 Säkring 1-1 / 4a Indikerar Fna 125vac | AA9ETY 1CT22 FNA-1-1 / 41.2510kA vid 125 VAC125 VAC134SEK
BUSSMANN FNA-1-6 / 10 Säkring 1-6 / 10a Indikerar Fna 125vac | AA9ETZ 1CT25 FNA-1-6 / 101-6/1010kA vid 125 VAC125 VAC256SEK
BUSSMANN FNA-1/2 Säkring 1 / 2a Indikerar Fna 250vac | AA9EUA 1CT28 FNA-1/21/235A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC127SEK
BUSSMANN FNA-1/4 Säkring 1 / 4a Indikerar Fna 250vac | AA9EUB 1CT29 FNA-1/41/435A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC167SEK
BUSSMANN FNA-10 Säkring 10a Indikerar Fna 125vac | AA9EUC 1CT31 FNA-101010kA vid 125 VAC125 VAC167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FNA-2/10 Säkring 2/10a Indikerar Fna 250vac
152SEK /enhet