Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MDQ-2-1 / 2 Säkring 2-1 / 2a Mdq 250vac - Förpackning med 5 | AA9DQH 1CM75

BUSSMANN MDQ-2-1/2 säkring 2-1/2a Mdq 250vac - paket om 5

Finns i lager
Artikel: AA9DQH Modell: MDQ-2-1/2Korsreferens: 1CM75
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
471SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter1 / 4 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould GDL
Säkringsförstärkare2.5
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100A vid 250 VAC
Längd1.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygSpänningsvärdeförp. Antal.Pris
BUSSMANN MDQ-1 Säkring 1a Mdq 250vac - Förpackning med 5 | AA9DPY 1CM59 MDQ-1135A vid 250 VAC250 VAC5608SEK
BUSSMANN MDQ-1-1 / 2 Säkring 1-1 / 2a Mdq 250vac - Förpackning med 5 | AA9DPZ 1CM60 MDQ-1-1 / 21.5100A vid 250 VAC250 VAC5431SEK
BUSSMANN MDQ-1/2 Säkring 1 / 2a Mdq 250vac - Förpackning med 5 | AA9DQA 1CM66 MDQ-1/21/235A vid 250 VAC250 VAC5606SEK
BUSSMANN MDQ-1/4 Säkring 1 / 4a Mdq 250vac - Förpackning med 5 | AA9DQB 1CM67 MDQ-1/41/435A vid 250 VAC250 VAC5608SEK
BUSSMANN MDQ-1/8 Säkring 1 / 8a Mdq 250vac - Förpackning med 5 | AA9DQC 1CM68 MDQ-1/81/835A vid 250 VAC250 VAC5918SEK
BUSSMANN MDQ-10 Säkring 10a Mdq 32vac - Förpackning med 5 | AA9DQD 1CM69 MDQ-10101kA vid 32 VAC32 VAC5567SEK
BUSSMANN MDQ-12 Säkring 12a Mdq 32vac - Förpackning med 5 | AA9DQE 1CM70 MDQ-12121kA vid 32 VAC32 VAC5556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDQ-2-1/2 säkring 2-1/2a Mdq 250vac - paket om 5
471SEK /packa