Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TAC16 industriell och elektrisk säkring, 1200VAC/660VDC, 16A, patronbladsäkring

Finns i lager
Artikel: BD4CKV Modell: TAC16

Få det Maj 14, Tisdag
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
736SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell säkring
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström16A
Diameter22mm
Säkringsstorlek / grupp22 139 mm x mm
Längd139mm
Tillverkare SerierTAC
MonteringsstilHållare
UppsägningstypKniv blad
Spänning (AC)1200 VAC
Spänning (DC)660VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1042

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppArtikelPris
BUSSMANN TAC32 industriell och elektrisk säkring, 1200VAC/660VDC, 32A, patronbladsäkring | BC8XVD TAC32Säkringar för kassettblad32A22 139 mm x mmIndustriell säkring792SEK
BUSSMANN TAC25 Industriell & elektrisk säkring, 25A, 1200VAC | BC9DXM TAC25Säkringar för kassettblad25A22 139 mm x mmElektronisk säkring807SEK
BUSSMANN TAC6 Industriell & elektrisk säkring, 6A, 1200VAC | BD2PGM TAC6Säkringar för kassettblad6A22 139 mm x mmElektronisk säkring717SEK
BUSSMANN TAC4 Industriell och elektrisk säkring, 4A, 1200VAC | BD3LEX TAC4Säkringar för kassettblad4A22 139 mm x mmElektronisk säkring717SEK
BUSSMANN TAC2 industriell kraftsäkring, 2A, 1200VAC | BD4ANZ TAC2Patronblad2A22 x 139 mmIndustriell säkring717SEK
BUSSMANN TAC10 industriell och elektrisk säkring, 1200VAC/660VDC, patronbladsäkring | BD6CGE TAC10Säkringar för kassettblad10A22 139 mm x mmIndustriell säkring717SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TAC16 industriell och elektrisk säkring, 1200VAC/660VDC, 16A, patronbladsäkring
736SEK /enhet