BUSSMANN TB100-0800 Barriärterminalblock, 300V, 30A, 8 positioner

Finns i lager
Artikel: BD3NRB Modell: TB100-0800

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström30A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd0.41 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd3.66 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB100
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner8 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.375in
Pläteringtenn
Typ av produktBarriärterminalblock
UppsägningstypSkruva
Spänning300V
Bredd0.88 "
Wire Gauge22 AWG till 14 AWG
Trådmätare Max14 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktinformation:

    • TB100-serien

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUSSMANN TB100-02SPL1 Spärrplint, 300V, 30A, 2 positioner | BC7WHX TB100-02SPL11.4 "25SEK
BUSSMANN TB100-03B Spärrplint, 300V, 30A, 3 positioner | BD2FFG TB100-03B1.78 "26SEK
BUSSMANN TB100-05ST Spärrplint, 300V, 30A, 5 positioner | BD2FYV TB100-05ST2.53 "55SEK
BUSSMANN TB100-05B Spärrplint, 300V, 30A, 5 positioner | BD4UTL TB100-05B2.53 "44SEK
BUSSMANN TB100-23 Spärrplint, 300V, 30A, 23 Position | BD6AHT TB100-239.28 "148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB100-0800 Barriärterminalblock, 300V, 30A, 8 positioner
51SEK /enhet