Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB100-05B Barriärterminalblock, 300V, 30A, 5 positioner

Finns i lager
Artikel: BD4UTL Modell: TB100-05B

Få det Maj 16, Torsdag
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström30A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd0.41 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd2.53 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB100
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner5 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.375in
Pläteringtenn
UppsägningstypSkruva
Spänning300V
Bredd0.88 "
Wire Gauge22 AWG till 14 AWG
Trådmätare Max14 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUSSMANN TB100-02SPL1 Spärrplint, 300V, 30A, 2 positioner | BC7WHX TB100-02SPL11.4 "25SEK
BUSSMANN TB100-03B Spärrplint, 300V, 30A, 3 positioner | BD2FFG TB100-03B1.78 "26SEK
BUSSMANN TB100-05ST Spärrplint, 300V, 30A, 5 positioner | BD2FYV TB100-05ST2.53 "55SEK
BUSSMANN TB100-0800 Spärrplint, 300V, 30A, 8 positioner | BD3NRB TB100-08003.66 "51SEK
BUSSMANN TB100-23 Spärrplint, 300V, 30A, 23 Position | BD6AHT TB100-239.28 "148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB100-05B Barriärterminalblock, 300V, 30A, 5 positioner
44SEK /enhet