Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 45A , Brandfarlig: UL 94 V-0 , Höjd: 0.81 " , Husmaterial: Termoplast (TP) , Mfr. Serier: TB345 , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.56in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Spänning: 600V , Bredd: 1.33 " , trådmätare: 22 AWG till 8 AWG , Max trådmätare: 8 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG
TB345-säkringsblock
Bussmann TB345-seriens säkringsblock är utformade för att hålla och säkra säkringar på plats i en elektrisk krets. Dessa block är gjorda av hållbara material, såsom termoplaster som erbjuder isolering och skydd. De har en skruvklämmekanism för att säkra elektriska anslutningar och säkerställa mekanisk stabilitet. Dessa UL-listade kopplingsplintar är monterade direkt på ytan av paneler eller kapslingar och kan rymma ledningar från 22 till 8 AWG.