Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB345-09 Barriärterminalblock, 600V, 45A, 9 positioner

Finns i lager
Artikel: BD6BRA Modell: TB345-09
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
160SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström45A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd0.81 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd6.06 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB345
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner9 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.56in
Pläteringtenn
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd1.33 "
Wire Gauge22 AWG till 8 AWG
Trådmätare Max8 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUSSMANN TB345-03 Spärrplint, 600V, 45A, 3 positioner | BC7TZZ TB345-032.69 "53SEK
BUSSMANN TB345-02SP Spärrplint, 600V, 45A, 2 positioner | BC9GWR TB345-02SP2.13 "45SEK
BUSSMANN TB345-04SP Spärrplint, 600V, 45A, 4 positioner | BD2HLW TB345-04SP3.25 "90SEK
BUSSMANN TB345-17SP Spärrplint, 600V, 45A, 17 positioner | BD2NDF TB345-17SP10.56 "361SEK
BUSSMANN TB345-15ST Spärrplint, 600V, 45A, 15 positioner | BD2ZZT TB345-15ST9.43 "314SEK
BUSSMANN TB345-09SP Spärrplint, 600V, 45A, 9 positioner | BD6CGL TB345-09SP6.06 "204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB345-09 Barriärterminalblock, 600V, 45A, 9 positioner
160SEK /enhet