O2 19.5 eller 23.5%, CO 35 eller 200 ppm, H2S 10 eller 15 ppm, LEL 10 eller 20% (Dessa larmpunkter kan justeras manuellt för OSHA och / eller tillståndsregler)
2 år.
-20 till 50 grader C (-4 till 122 grader F)
-
O2 0 till 30%, CO 0 till 1000 ppm, H2S 0 till 200 ppm, LEL 0 till 100%
BW Technologies flergasdetektorer används för att kartlägga koncentrationsnivåerna av vätesulfid, syre, kolmonoxid (CO) och brännbara ämnen i naturliga och industriella miljöer. Dessa enheter är lämpliga för drift i underjordiska valv, pannrum, postbrandplatser, avlopp, industrianläggningar, besättningar för första responder och avlägsna flottor. De har en LCD-skärm som visar upp till fyra omgivande gasnivåer, batterinivå och larmtillstånd, samt status för kalibrering, bump och sensorns självtest. Välj mellan ett brett utbud av dessa flergasdetektorer som finns i svart och gult kapslingsfärgalternativ på Raptor Supplies.