CAIMAN Bomullsfleecefodrade MIG/Stick Welding Handskar


Caiman 1812-serien svetshandskar ger värmebeständighet, skärmar mot gnistor och skydd mot smält metall. De är idealiska för svetsning, metallbearbetning, konstruktion och tillverkning.

Filter
Färg: Guld / Grå , Design: Oss patenterat, Form Fitting Kontour (TM) mönster, förstärkt handflata och värmesköld på baksidan av vänster hand , Läderkvalitet: Premium , Läder Palm Typ: Grain , Längd: 14 " , Liner Material: Bomull / fleece , Palm Material: Svinläder , Symaterial: Kevlar (R)
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
1812-5
L598 SEK
A
1812-6
XL598 SEK

Bomullsfleecefodrade MIG/Stick Welding Handskar

Caiman 1812-serien svetshandskar ger värmebeständighet, skärmar mot gnistor och skydd mot smält metall. De är idealiska för svetsning, metallbearbetning, konstruktion och tillverkning.

Funktioner

  • Dessa svetshandskar har en 3-dimensionell Kontour-design (formad design) med förböjda fingrar för ultimat passform, fingerfärdighet och komfort.
  • De kommer med patenterad dubbla sömmar i handflatan och bärplåster, vilket ger överlägset skydd för händerna under krävande uppgifter.
  • Dessa svetshandskar erbjuder lappar, stoppning och förstärkningar som är utformade för att säkra och ge komfort och skydd.
  • De erbjuder lutande och värmesköldförstärkningar på vänster hand för dubbelskiktsskydd och garanterar maximal säkerhet och avskärmning mot värme och potentiella faror.
  • Dessa svetshandskar är sydda med kevlartråd, vilket säkerställer tillförlitliga och robusta sömmar för långvarig prestanda.
  • De har Caiman-öglor som kan utrustas med en 3-tums karbinhake för att hålla ihop dem för säker förvaring.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?