CARLING TECHNOLOGIES Av / tillfällig på miniatyr tryckknapp


Filter
Färg: Nickel , Kontaktformulär: SPST , Monteringshål: 1/2 "Dia. , Antal anslutningar: 2 , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 185 grader F. , Switchfunktion: Av / Momentan På
StilModellAC-kontaktbetygRekommenderad användningStam Dia. och trådstorlekStamlängdTerminalerPris (ex moms)
A
P267F-D-RND MTL
6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACFör att kontrollera larm- eller varningsenheter samt test- och mätutrustning0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Trådledare95 SEK
B
172
15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACGrunt applikationer på bakpanelen0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Skruva109 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?