Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES 172 Miniatyrtryckknapp 15a @ 125v | AC3WNM 2X894

CARLING TECHNOLOGIES 172 Miniatyrtryckknappsbrytare 15a @ 125v

Finns i lager
Artikel: AC3WNM Modell: 172Korsreferens: 2X894
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr tryckknappsbrytare
AC-kontaktbetyg15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
KontaktformulärSPST
Monteringshål1/2 "Dia.
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Rekommenderad användningGrunt applikationer på bakpanelen
Stam Dia. och trådstorlek0.345 x 15/32-32UNS-2A
Stamlängd0.562 "
VäxelfunktionAv / Momentan På
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygRekommenderad användningStam Dia. och trådstorlekStamlängdTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL miniatyr tryckknappsbrytare 6a @ 125v | AA2BHT 10C566 P267F-D-RND MTL6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACFör att kontrollera larm- eller varningsenheter samt test- och mätutrustning0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Trådledare95SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 172 Miniatyrtryckknappsbrytare 15a @ 125v
109SEK /enhet