CAROL Flerledarkabel, gummi, flätskydd


Filter
Färg: Svart , Ledarstorlek: 20 AWG , Ledartyp: Konserverad koppar , Isolering: Gummi , Jackans färg: Svart , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Avskärmning: Klar Mylar Wrap, 80% Tinned Copper Braid, Cotton Wrap , Spolens/spolens längd (ft.): 1000 , Temp. Räckvidd: -4 grader till 140 grader F. , Vertikal brickflamtest: UL VW-q , Spänning: 300
StilModellkabeltypArtikelJacka MaterialLängdNominell utanför dia.Antal ledarePris (ex moms)
A
C1302.41.01
-Flätad kabel för flätad skärmGummi100ft.0.27 "24 213 SEK
B
C1304.41.01
-Flätad kabel för flätad skärmGummi100ft.0.285 "35 010 SEK
B
C1304.41.01
Kommunikation och kontrollkommunikations~~POS=TRUNCCarolprene Gummi1000ft.0.285 "315 408 SEK
A
C1302.41.01
Mikrofonenkommunikations~~POS=TRUNCCarolprene Gummi1000ft.0.27 "214 720 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?