CAROL C1304.41.01 Kabelkommunikation 20/3 1000Ft Svart | AB4LKB 1YPY5

CAROL C1304.41.01 Kabelkommunikation 20/3 1000Ft Svart

Finns i lager
Artikel: AB4LKB Modell: C1304.41.01Korsreferens: 1YPY5

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkommunikations~~POS=TRUNC
kabeltypKommunikation och kontroll
FärgSvart
Ledarens färgkod Tabellnummer5
Ledarstorlek20 AWG
LedartypKonserverad koppar
IsoleringGummi
IsoleringsmaterialGummi
Jacka färgSvart
Jacka MaterialCarolprene Gummi
Längd1000ft.
Nominell utanför dia.0.285 "
Antal ledare3
Skärmad / oskärmadSkärmad
SkärmKlar Mylar Wrap, 80% Tinned Copper Braid, Cotton Wrap
SkyddsmaterialFläta
Spol- / spollängd (ft.)1000
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.
Test av vertikalt fackflammaUL VW-q
Spänning300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypArtikelJacka MaterialLängdNominell utanför dia.Antal ledarePris
CAROL C1302.41.01 Kabelmikrofon 20/2 1000Ft Svart | AB4LKA 1YPY4 C1302.41.01Mikrofonenkommunikations~~POS=TRUNCCarolprene Gummi1000ft.0.27 "214 720 kr
CAROL C1302.41.01 Flätad kabel för flätad skärm | AF6VYP 20LA24 C1302.41.01-Flätad kabel för flätad skärmGummi100ft.0.27 "24 213 kr
CAROL C1304.41.01 Flätad kabel för flätad skärm | AF6VYQ 20LA25 C1304.41.01-Flätad kabel för flätad skärmGummi100ft.0.285 "35 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C1304.41.01 Kabelkommunikation 20/3 1000Ft Svart
15 408 kr /enhet