CDI TORQUE PRODUCTS Moment skruvmejslar


Filter
Kalibrerings certifikat: Ja , Typ av handtag: räfflade , Husmaterial: Aluminium
StilModellTypNoggrannhetDrivstorlekTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeÅterställ typRotationPris (ex moms)
A
151SM
Justerbar+/- 6% av vridmomentavläsning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.25 "0.2 tum .-lb.3 till 15 tum. - lb.Automatisk Click-OverCW4 406 SEK
A
61SM
Justerbar+/- 6% av vridmomentavläsning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "5.5 "1 tum20 till 100 tum. UnsAutomatisk Click-OverCW4 257 SEK
A
401SM
Justerbar+/- 6% av vridmomentavläsning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.75 "0.5 tum .-lb.5 till 40 tum. - lb.Klicka överCW4 627 SEK
B
61NSM
Microjusterbar+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala1/4 Hex5.5 "1 c Nm10 till 80 c NmVridmomentbegränsande kopplingCW / CCW4 468 SEK
B
401NSM
Microjusterbar+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala1/4 Hex6.75 "5 c Nm50 till 450 c NmVridmomentbegränsande kopplingCW / CCW4 724 SEK
C
61SP
Enkel inställning+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala1/4 Hex5.625 "-10 till 100 tum. Oz.Vridmomentbegränsande kopplingCW / CCW2 892 SEK
C
21SP
Enkel inställning+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala1/4 Hex4.5 "-6 till 32 tum. Oz.Vridmomentbegränsande kopplingCW / CCW2 973 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?