Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI MOMENTPRODUKTER 61SP Moment skruvmejsel 1/4 Hex 10-100 tum Oz | AC7CTG 38A848

CDI TORQUE PRODUCTS 61SP Momentskruvmejsel 1/4 Hex 10-100 Inch Oz

Finns i lager
Artikel: AC7CTG Modell: 61SPKorsreferens: 38A848
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
2 892 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMoment skruvmejsel
Noggrannhet+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatJa
Drivstorlek1/4 Hex
Grepp typTrilobulär komfort
Husets materialAluminium
Min. Antal cykler5000
Total längd5.625 "
Primärt skalområde10 till 100 tum. Oz.
Återställ typVridmomentbegränsande koppling
RotationCW / CCW
TypEnkel inställning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.5
Fartygets längd (cm)20
Fartygets bredd (cm)3.5
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypNoggrannhetDrivstorlekTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeÅterställ typRotationPris
CDI MOMENTPRODUKTER 61NSM Momentskruvmejsel Justerbar 1/4 Hex 10-80 Cnm | AC7CTH 38A849 61NSMMicrojusterbar+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala1/4 Hex5.5 "1 c Nm10 till 80 c NmVridmomentbegränsande kopplingCW / CCW4 468 kr
CDI MOMENTPRODUKTER 401NSM Momentskruvmejsel Justerbar 1/4 Hex 450 Cnm | AC7CTK 38A851 401NSMMicrojusterbar+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala1/4 Hex6.75 "5 c Nm50 till 450 c NmVridmomentbegränsande kopplingCW / CCW4 724 kr
CDI MOMENTPRODUKTER 21SP Moment skruvmejsel 1/4 Hex 6 till 32 tum Oz | AC7CTL 38A852 21SPEnkel inställning+/- 6% av det angivna värdet, CW, från 20% till 100% av full skala1/4 Hex4.5 "-6 till 32 tum. Oz.Vridmomentbegränsande kopplingCW / CCW2 973 kr
CDI MOMENTPRODUKTER 151SM Momentskruvmejsel Justerbar 1/4 Dr 3-15 tum Lb | AE2PVP 4YVR9 151SMJusterbar+/- 6% av vridmomentavläsning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.25 "0.2 tum .-lb.3 till 15 tum. - lb.Automatisk Click-OverCW4 406 kr
CDI MOMENTPRODUKTER 401SM Momentskruvmejsel Justerbar 1/4 Dr 5-40 tum Lb | AE2PVQ 4YVT2 401SMJusterbar+/- 6% av vridmomentavläsning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "6.75 "0.5 tum .-lb.5 till 40 tum. - lb.Klicka överCW4 627 kr
CDI MOMENTPRODUKTER 61SM Momentskruvmejsel Justerbar 1/4 Dr 20-100 tum Oz | AE2PVR 4YVT4 61SMJusterbar+/- 6% av vridmomentavläsning CW @ 20-100% av full skala1 / 4 "5.5 "1 tum20 till 100 tum. UnsAutomatisk Click-OverCW4 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 61SP Momentskruvmejsel 1/4 Hex 10-100 Inch Oz
2 892 kr /enhet