GUARDAIR Xtra Thrust Series säkerhetsluftspistol


Filter
Luftkonsumtion: 54 scfm , Kroppsmaterial: Aluminium , Kroppsstil: Pistolhandtag , Färg: krom , Inloppsstorlek: 1/4 "(F) NPT , Material: Gjuta aluminium , Max. dBA: 108 , Max. Inloppstryck: 120 psi , Uttagsstorlek: 1/8 "(F) NPT , Utdata: 2.8 pund
StilModellHöjdLängdTotal längdBreddPris (ex moms)
A
75xt096aa
----681 SEK
RFQ
A
75xt120aa
----751 SEK
RFQ
B
75xt060aa
--64.25 "-553 SEK
A
75xt096SS
----1 032 SEK
RFQ
A
75xt072AS
----623 SEK
RFQ
B
75xt048aa
--52.25 "-520 SEK
C
75xt006aa
--10.25 "-385 SEK
D
75xt018aa
--22.25 "-436 SEK
B
75xt072aa
--76.25 "-587 SEK
RFQ
A
75xt006AS
----465 SEK
RFQ
E
970XT
0.7 "4.6 "-2.6 "164 SEK
F
75XT006SA
1"9.4 "-6.5 "505 SEK
G
75xt036SS
1"39.4 "-6.5 "654 SEK
RFQ
G
75xt072SS
1"75.4 "-6.5 "856 SEK
RFQ
F
75XT072SA
1"75.4 "-6.5 "821 SEK
RFQ
G
75xt060SS
1"63.4 "-6.5 "789 SEK
RFQ
F
75XT060SA
1"63.4 "-6.5 "751 SEK
RFQ
H
75xt060AS
1"63.4 "-6.5 "646 SEK
RFQ
G
75xt048SS
1"51.4 "-6.5 "721 SEK
RFQ
F
75XT048SA
1"51.4 "-6.5 "681 SEK
RFQ
H
75xt048AS
1"51.4 "-6.5 "611 SEK
RFQ
F
75XT036SA
1"39.4 "-6.5 "611 SEK
RFQ
G
75xt006SS
1"9.4 "-6.5 "486 SEK
H
75xt036AS
1"39.4 "-6.5 "576 SEK
RFQ
F
75XT024SA
1"27.4 "-6.5 "541 SEK
RFQ
H
75xt024AS
1"27.4 "-6.5 "541 SEK
RFQ
G
75xt018SS
1"21.4 "-6.5 "553 SEK
RFQ
F
75XT018SA
1"21.4 "-6.5 "506 SEK
RFQ
I
75XT018NN
1"21.4 "-6.6 "857 SEK
H
75xt018AS
1"21.4 "-6.5 "524 SEK
RFQ
G
75xt012SS
1"15.4 "-6.5 "520 SEK
RFQ
F
75XT012SA
1"15.4 "-6.5 "471 SEK
RFQ
H
75xt012AS
1"15.4 "-6.5 "575 SEK
G
75xt024SS
1"27.4 "-6.5 "587 SEK
RFQ
J
75XT036AAPK
6.5 "40.5 "-1"4 621 SEK
RFQ
J
75XT024AAPK
6.5 "28.5 "-1"4 301 SEK
RFQ
J
75XT012AAPK
6.5 "16.5 "-1"3 982 SEK
RFQ

Xtra Thrust Series säkerhetsluftspistol

Guardair Xtra Thrust Series säkerhetsluftspistoler är lämpliga för att blåsa golvskräp och rengöra murformar, tankar, ugnar eller formar. De har märkets patenterade XtraThrust-munstycke som kan leverera över 300 procent fler trycknivåer jämfört med konventionella luftpistoler. Dessa OSHA-kompatibla luftpistoler har ett handtag för pistolgrepp för komfort vid långvarig användning. Välj mellan ett brett utbud av dessa säkerhetsluftspistoler som finns i 10.25, 22.25, 52.25 och 64.25 tum totala längder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?