CENTURY F276 Motor Split Phase 1/3 Hp 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74

CENTURY F276 Motor Split Phase 1/3 Hk 850 115v 56cz Odp

Finns i lager
Artikel: AD8TQY Modell: F276Korsreferens: 4MB74

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Kondensator ingårInte nödvändig
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig luft över
KapslingÖppna Dripproof
Ram56CZ
Fulllastförstärkare8.6
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten850
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
AxeltypNycklad
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFulllastförstärkareHPSkaftlängdLängd mindre axelMotorns monteringspositionVarvtal på typskyltenAntal hastigheterPris
CENTURY F262 Motor Split Phase 1/3 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72 F2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Alla vinklar1725/114026 577 kr
CENTURY F263 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78 F2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Alla vinklar1725/114026 091 kr
CENTURY F395 Motor Split Phase 1/12 Hk 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80 F3951.42.61/122.375 "6.625 "Alla vinklar85017 649 kr
CENTURY F393L Motor Split Phase 1/4 Hk 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0 F393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Horisontell1725/114026 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY F276 Motor Split Phase 1/3 Hk 850 115v 56cz Odp
8 797 kr /enhet