CENTURY F395 Motor Split Phase 1/12 Hk 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80

CENTURY F395 Motor Split Phase 1/12 Hk 850 115v 56cz Odp

Finns i lager
Artikel: AD8TRD Modell: F395Korsreferens: 4MB80

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Kondensator ingårInte nödvändig
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig luft över
KapslingÖppna Dripproof
Ram56CZ
Fulllastförstärkare2.6
HP1/12
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel6.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten850
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.4
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.375 "
AxeltypNycklad
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.4375
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)43.69
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorFulllastförstärkareHPSkaftlängdLängd mindre axelMotorns monteringspositionVarvtal på typskyltenAntal hastigheterPris
CENTURY F262 Motor Split Phase 1/3 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72 F2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Alla vinklar1725/114026 780 kr
CENTURY F276 Motor Split Phase 1/3 Hp 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74 F2761.08.61/32.25 "10.625 "Alla vinklar85019 069 kr
CENTURY F263 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78 F2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Alla vinklar1725/114026 280 kr
CENTURY F393L Motor Split Phase 1/4 Hk 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0 F393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Horisontell1725/114026 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY F395 Motor Split Phase 1/12 Hk 850 115v 56cz Odp
7 886 kr /enhet