CENTURY 7/8 "Axeldiameter remmotorer


Filter
lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Öppna Dripproof , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motor Sub Application: Bälte Dr Fläkt / fläkt , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: 3-fas , Total längd: 14 9 / 16 " , Fas: 3 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Ring till Ring Center: 11-15 / 16 " , Rotation: CW / CCW , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 7 / 8 " , Termiskt skydd: Bil
StilModellVarvtal på typskyltenKroppsdia.RammaterialNominell effektivitetRPM-räckviddSkaftlängdStud mönsterSpänningPris (ex moms)
A
HOL
17256.5 "Valsat stål83.1%1701-18002 5 / 16 "5-13 / 16 "200-230/46012 519 SEK
B
HOL
34506.625 "Stål85.2%3001-36002.25 "4-1/8 x 4-1/8"208-230/46010 902 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?