CENTURY H887L Motor 3 Phase 3 Hp 1725-200 / 230v Eff 460 | AA83.1HER 2K10

CENTURY H887L Motor 3 Fas 3 Hp 1725 200-230/460v Eff 83.1

Finns i lager
Artikel: AA2HER Modell: H887LKorsreferens: 10K089

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56HZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare9.0-8.8/4.4
HP3
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel12.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddBil
motortyp3-fas
MonteringBas
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet83.1%
Total längd14 9 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2 5 / 16 "
Stud mönster5-13 / 16 "
Termisk skyddBil
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.476
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8501516040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenKroppsdia.RammaterialNominell effektivitetRPM-räckviddSkaftlängdStud mönsterSpänningPris
CENTURY H1039L Motor 3 Phase 5 Hp 3450 208-230 / 460v Eff 85.2 | AC8TCY 3DGD1 HOL34506.625 "Stål85.2%3001-36002.25 "4-1/8 x 4-1/8"208-230/46010 902 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY H887L Motor 3 Fas 3 Hp 1725 200-230/460v Eff 83.1
12 519 kr /enhet